Multimètre Legoueix 35196773 + certifcat d'étalonnage

Multimètre numérique

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :35196773 + certifcat d'étalonnage
Legoueix :35196773CEJ
brand logo

Détails articles : MULTIMETRE FDX CA 5273 + CONSTAT VERIFICATION


Complet et simple pour la maintenance électrique, 600V CAT IV/1000V CAT III.

D'un niveau d'étanchéité IP54, leur ergonomie offre une compacité qui les rend très maniables. Côté lisibilité, le double afficheur 6000 points rétro éclairé est doté d'un bargraphe de 61 + 2 segments avec effet rémanent double mode. Pour plus d’efficacité, le bargraphe dispose du zéro central. Côté sécurité, les multimètres C.A 5273 sont fait pour toutes les applications 600 V CAT IV. Livré avec : Gaine antichoc, 2 cordons de sécurité IEC 1010 à pointe de touche et 2 piles 1,5V LR6.

Points forts

Ces multimètres sont conçus et fabriqués en France par CHAUVIN ARNOUX et bénéficie de 3 ans de garantie.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Applications

Complet et simple pour la maintenance électrique des installations et des petites machines AC et DC.

Informations techniques


Attributs
410,97 HT
/ pièce
493,16 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.