Multimètre Legoueix 34XR + certifcat d'étalonnage

Multimètre numérique

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :34XR + certifcat d'étalonnage
Legoueix :34XRCEJ
brand logo

Détails articles : MULTIMETRE FDX 34 XR + CONSTAT VERIFICATION


1er prix TRMS.

Multimètre numérique TRMS efficace vrai à gammes automatiques assurant des mesures de tension précises. Le "34 XR" offre également des fonctions de température, capacités, fréquences et rétro éclairage. Gamme de capacités de 4000 µF pour les tests de démarrage des moteurs. Livré avec jeu de cordons, pinces crocodile, thermocouple, fusible de rechange, pile et étui de protection. Garantie 3 ans.

Tension DC 1000 V. Tension AC 750 TRMS AC. - Intensité DC (avec fusible) 10 A. - Courant AC (avec fusible) 10 A TRMS. - Résistance 40 MΩ. - Résolution de 4000 points. - Mesure de température 1000°C. - Certification : CAT II 1000 V & CAT III 600 V.

Points forts

Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Applications

Pour les techniciens de maintenance sur site, le 34 XR les assiste dans les dépannages les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
362,56 HT
/ pièce
435,07 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande