Multimètre Fluke FLUKE-177/F, Plage de mesure: Tension AC / DC : Max. 1000 V Courant AC / DC : 10A Résistance 50 MΩ Capacité : 10000 µF Fréquence : 100 kHz | Catégorie de surtension: EN61010-1 CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Multimètre numérique TRMS Fluke 177
Voir les informations techniquesRéférences
Fluke :FLUKE-177/F
Legoueix :FLUK177
Fabricant :4705569

Détails articles : MULTIMETRE NUMERIQUE FLUKE FLUKE 177 6000 POINTS TRMS
Précis, fiable et facile à utiliser, le multimètre numérique Fluke 177 est la solution préférée des techniciens professionnels du monde entier. Testé par un laboratoire indépendant pour être utilisé en toute sécurité dans les environnements CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, le Fluke 177 est la référence du secteur, avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour diagnostiquer et réparer de nombreux problèmes survenant dans les systèmes électriques et électroniques.
Le multimètre numérique Fluke 177 effectue des mesures de courant et de tension TRMS, affiche une résolution de 6 000 points, dispose d'une gamme automatique et manuelle et permet d'effectuer des mesures de fréquence, de capacité, de résistance, de continuité et de diodes. De plus, le Fluke 177 apporte une précision de base supérieure de 0,09 % et dispose d'un écran numérique avec graphique à barres analogique et rétro-éclairage lumineux.
Le multimètre numérique Fluke 177 effectue des mesures de courant et de tension TRMS, affiche une résolution de 6 000 points, dispose d'une gamme automatique et manuelle et permet d'effectuer des mesures de fréquence, de capacité, de résistance, de continuité et de diodes. De plus, le Fluke 177 apporte une précision de base supérieure de 0,09 % et dispose d'un écran numérique avec graphique à barres analogique et rétro-éclairage lumineux.
Sélection de gamme automatique et manuelle.
Maintien de l'affichage et maintien automatique.
Mesures de fréquence et de capacité.
Mesures de résistance, de continuité et de diodes.
Enregistrement min.-max.-moyenne.
Etalonnage à boîtier fermé par le panneau frontal.
Boîtier ergonomique avec étui de protection incorporé.
Tension AC / DC : Max. 1000 V (résolution : 0,1 mV). - Courant AC / DC : 10A (résolution : 0,01 mA). - Résistance 50 MΩ (résolution : 0,1 Ω). - Capacité : 10000 µF (résolution 1 nF). - Fréquence : 100 kHz (résolution : 0,01 Hz). - Sécurité électrique : EN 61010-1 (1000 V Cat III & 600 V Cat IV).
Maintien de l'affichage et maintien automatique.
Mesures de fréquence et de capacité.
Mesures de résistance, de continuité et de diodes.
Enregistrement min.-max.-moyenne.
Etalonnage à boîtier fermé par le panneau frontal.
Boîtier ergonomique avec étui de protection incorporé.
Tension AC / DC : Max. 1000 V (résolution : 0,1 mV). - Courant AC / DC : 10A (résolution : 0,01 mA). - Résistance 50 MΩ (résolution : 0,1 Ω). - Capacité : 10000 µF (résolution 1 nF). - Fréquence : 100 kHz (résolution : 0,01 Hz). - Sécurité électrique : EN 61010-1 (1000 V Cat III & 600 V Cat IV).
Points forts
Le rêve d'un électricien !
Précis, fiable et facile à utiliser, le multimètre numérique Fluke 177 est la solution préférée des techniciens professionnels du monde entier. Testé par un laboratoire indépendant pour être utilisé en toute sécurité dans les environnements CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, le Fluke 177 est la référence du secteur, avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour diagnostiquer et réparer de nombreux problèmes survenant dans les systèmes électriques et électroniques.
Ecran plus large facilitant la visualisation et une conformité aux normes les plus récentes en matière de sécurité.
Garantie à vie.
Possibilité de faire livrer votre appareil avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.
Précis, fiable et facile à utiliser, le multimètre numérique Fluke 177 est la solution préférée des techniciens professionnels du monde entier. Testé par un laboratoire indépendant pour être utilisé en toute sécurité dans les environnements CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, le Fluke 177 est la référence du secteur, avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour diagnostiquer et réparer de nombreux problèmes survenant dans les systèmes électriques et électroniques.
Ecran plus large facilitant la visualisation et une conformité aux normes les plus récentes en matière de sécurité.
Garantie à vie.
Possibilité de faire livrer votre appareil avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.
Applications
Pour maintenance industrielle et services d'entretien. Idéal en dépannage électrique et électronique en applications électriques, chauffage, climatisation...
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | tension ac / dc : max. 1000 v courant ac / dc : 10a résistance 50 mω capacité : 10000 µf fréquence : 100 khz |
|---|---|
| Catégorie de surtension | en61010-1 cat iv 600 v / cat iii 1 000 v |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 417,15 €
352,00 € HT
/ pièce
422,40 € TTC
- Disponible