Multimètre Fluke FLUKE-117 EUR, Plage de mesure: 0-600 V | Catégorie de surtension: CAT III 600 V
Multimètre 117
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fluke :FLUKE-117 EUR
Legoueix :FLUK117
Fabricant :2583647
EAN :0095969344852
Documents
Détails articles : MULTIMETRE NUMERIQUE FLUKE FLUKE 117 6000 POINTS TRMS
Multimètre TRMS numérique Fluke Série 110. Tension CA/CC : 600 V. Fonction min/max/moyenne pour l’enregistrement des fluctuations du signal. Grand écran rétro-éclairé avec LED blanche. Mesure de résistance et test de continuité. Affichage de la valeur maintenue. Sélection automatique et manuelle de gamme. Catégorie de sécurité CAT III 600 V. Courant alternatif/continu : 10 A. Technologie VoltAlert pour la détection de tension sans contact. AutoVolt : sélection automatique de tensions CA/CC. LoZ : faible impédance d’entrée : permet d’éviter les mesures erronées causées par une tension « fantôme ». Fréquence. Test de capacité et essai de diodes. Multimètre Fluke 117 avec détection de tension sans contact. Idéal pour les électriciens travaillant dans des bâtiments soumis à des exigences élevées, tels que les bâtiments commerciaux, les hôpitaux et les écoles.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 0-600 v |
|---|---|
| Catégorie de surtension | cat iii 600 v |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,81 € HT
/ pièce
527,77 € TTC
- Disponible