Multimètre Legoueix 35196731 + certifcat d'étalonnage

Multimètre numérique

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :35196731 + certifcat d'étalonnage
Legoueix :35196731CEJ
brand logo

Détails articles : MULTIMETRE FDX CA 5231 + CONSTAT VERIFICATIOn


Economique : 600 V CAT. IV, compact et robuste

TRMS, compact, numérique, l'ergonomie de ce multimètre répond aux besoins de tout artisan électricien, installateur, spécialiste en chauffage et climatisation. Simple à utiliser, il offre une lisibilité exceptionnelle grâce à son afficheur 6000 points rétroéclairé avec bargraphe de 61 segments. Livré avec : Gaine antichoc, 2 cordons de sécurité IEC 1010 à pointe de touche et 2 piles 1,5V LR6.

Points forts

Le commutateur rotatif assure une sélection franche et précise : « 1 position = 1 fonction ». Grâce aux 2 positions « Off » de l’appareil pour l’éteindre, on évite la rotation complète et on gagne en efficacité. Une de ces deux positons place l’appareil en mode de détection de tension sans contact. Son écran devient alors rouge à proximité d’un câble sous tension. - Lecture d'Intensité avec minipince MN 89.
Garantie 3 ans.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Applications

Destiné à répondre à l'ensemble des besoins de mesure des électriciens, électroniciens et électrotechniciens d'aujourd'hui.

Informations techniques


Attributs
267,80 HT
/ pièce
321,36 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande