Filtres
Catégories
  • outillage & métrologie (93)
  • protection - sécurité - hygiène (10)
  • usinage (4)
  • pneumatique et fluiditique (3)
  • equipement (3)
  • entretien et réparation (3)
  • fixation et montage (1)
  • grands-comptes (1)
  • 1Fabricant
  • legoueix
    (118)
  • 112 produit(s) avec 118 référence(s) :

    Pertinence
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de la brosse30 mm

    Écouvillon avec oeillet Legoueix 1910

    • Disponible
    • legoueix :1910
    • legoueix :PR1910
    • fabricant :1910
    • ean :3660912019100
    10,85 HT
    / pièce
    Au lieu de 32,73
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Catalogue Legoueix CATALOGUELGX2425

    • Disponible
    • legoueix :CATALOGUELGX2425
    • legoueix :CATALOGUELGX2425
    0,01 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Nombre d'éléments47

    Composition d'outils électricien Legoueix CAISSEELEC, Nombre d'éléments: 47

    • Disponible
    • legoueix :CAISSEELEC
    • legoueix :CAISSEELEC
    • ean :3777762613171
    487,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 861,17
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Nombre d'éléments8

    Composition d'outils électricien Legoueix KITBSVLAT, Nombre d'éléments: 8

    • Disponible
    • legoueix :KITBSVLAT
    • legoueix :KITBSVLAT
    476,09 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Nombre d'éléments45

    Composition d'outils électricien Legoueix CAISSEELECSECU, Nombre d'éléments: 45

    • Disponible
    • legoueix :CAISSEELECSECU
    • legoueix :CAISSEELECSECU
    528,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 1 247,36
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Nombre d'éléments7

    Composition d'outils électricien Legoueix KITBSVCOMP, Nombre d'éléments: 7

    • Disponible
    • legoueix :KITBSVCOMP
    • legoueix :KITBSVCOMP
    543,72 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Typetige téléscopique

    Accessoire pour sauvetage/évacuation Legoueix S03Y+R02Y300+S02Y300

    • Disponible
    • legoueix :S03Y+R02Y300+S02Y300
    • legoueix :KITSACLANCER
    255,62 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Nombre d'éléments68

    Composition d'outils Legoueix TECHMSDK, Nombre d'éléments: 68

    • Disponible
    • legoueix :TECHMSDK
    • legoueix :TECHMSDK
    3 429,90 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Nombre d'éléments65

    Composition d'outils Legoueix CAISSEFRIGOBAS, Nombre d'éléments: 65

    • Disponible
    • legoueix :CAISSEFRIGOBAS
    • legoueix :CAISSEFRIGOBAS
    885,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 2 286,58
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Couleurblanc
    • Matière principalecoton

    Chiffon textile Legoueix 81765, Couleur : Blanc | Matière principale : Coton

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :81765
    • legoueix :4009118
    brand logo
    brand logo
    • Plage de mesure12-900v ac 1000v dc
    • Catégorie de surtensioniv 600 v - iii 1000 v

    Contrôleur de tension Legoueix MS918PG + CA751, Plage de mesure: 12-900V AC 1000V DC | Catégorie de surtension: IV 600 V - III 1000 V

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :MS918PG + CA751
    • legoueix :MS918PGKIT
    149,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 286,34
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Plage de mesureintensité 600 a ac / 900 a dc tension ac et dc jusqu’à 1000 v
    • Catégorie de surtensioncat iv 600v / cat iii 1000v
    • Capacité d'ouverture34 mm

    Pince ampèremétrique Legoueix 35120923 + certifcat d'étalonnage, Plage de mesure: Intensité 600 A AC / 900 A DC Tension AC et DC jusqu’à 1000 V | Catégorie de surtension: CAT IV 600V / CAT III 1000V | Capacité d'ouverture: 34 mm

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :35120923 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :35120923CEJ
    415,09 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Plage de mesuretension ac / dc jusqu'à 1000 v
    • Catégorie de surtensioniec 61010-1 et 61010-2-032 pour des tensions de 1 000 v en catégorie iv
    • Capacité d'ouverture48 mm

    Pince ampèremétrique Legoueix 35120941 + certifcat d'étalonnage, Plage de mesure: Tension AC / DC jusqu'à 1000 V | Catégorie de surtension: IEC 61010-1 et 61010-2-032 pour des tensions de 1 000 V en catégorie IV | Capacité d'ouverture: 48 mm

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :35120941 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :35120941CEJ
    431,57 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Plage de mesuretension ac / dc jusqu'à 1000 v
    • Catégorie de surtensioncat iii 1000 v, cat iv 600 v

    Contrôleur de tension Legoueix FLUKT51000 + certifcat d'étalonnage, Plage de mesure: Tension AC / DC jusqu'à 1000 V | Catégorie de surtension: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :FLUKT51000 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :FLUKT51000CEJ
    352,26 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Résolution infrarouge12:1
    • Optiquelaser à un point
    • Température mini-40 °C

    Thermomètre infrarouge Legoueix FLUK561 + certifcat d'étalonnage, Erreur admissible: 1 % | Résolution infrarouge: 12:1 | Optique: Laser à un point

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :FLUK561 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :FLUK561CEJ
    382,13 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Typeanalyseur de réseaux électriques

    Mesure électrique - Autre Legoueix 35160511 + certifcat d'étalonnage

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :35160511 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :35160511CEJ
    3 002,08 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Catégorie de surtensioniec 61010 600 v cat iii

    Indicateur de phase Legoueix 35191304 + certifcat d'étalonnage, Catégorie de surtension: IEC 61010 600 V CAT III | Tension, min.: 40 V | Tension, max.: 40 V

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :35191304 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :35191304CEJ
    258,53 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Typemanifold

    Outil de frigoriste Legoueix 38303TE + certifcat d'étalonnage

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :38303TE + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :38303TECEJ
    465,56 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Typemanifold

    Outil de frigoriste Legoueix 38301VAB + certifcat d'étalonnage

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :38301VAB + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :38301VABCEJ
    691,13 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Typemanifold

    Outil de frigoriste Legoueix 385561 + certifcat d'étalonnage

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :385561 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :385561CEJ
    1 537,79 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Plage de mesure, minimum0 mm
    • Plage de mesure, maximum150 mm
    • Affichagevernier analogique

    Pied à coulisse numérique et à jauge Legoueix 816 + certifcat d'étalonnage, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :816 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :816CEJ
    195,70 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Plage de mesuremesure de courant 600 a ac avec mâchoire fixe mesure de tension 600 v ac/dc
    • Catégorie de surtensioncat iv 300 v, cat iii 600 v
    • Capacité d'ouverture32 mm

    Pince ampèremétrique Legoueix FLUK373 + certifcat d'étalonnage, Plage de mesure: Mesure de courant 600 A AC avec mâchoire fixe Mesure de tension 600 V AC/DC | Catégorie de surtension: CAT IV 300 V, CAT III 600 V | Capacité d'ouverture: 32 mm

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :FLUK373 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :FLUK373CEJ
    520,15 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Typemonoxyde de carbone (co)

    Détecteur de gaz Legoueix 35651001 + certifcat d'étalonnage, Type : Monoxyde de carbone (CO)

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :35651001 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :35651001CEJ
    511,91 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Plage de mesurecourant ac : de 0,05 a à 1000 a tension dc : de 0,2 a à 1400 v tension ac : de 0,5 v à 1000 v résistance : de 0,2 ω à 10 kω
    • Catégorie de surtension600 v cat iv
    • Capacité d'ouverture42 mm

    Pince ampèremétrique Legoueix MX0670 + certifcat d'étalonnage, Plage de mesure: Courant AC : de 0,05 A à 1000 A Tension DC : de 0,2 A à 1400 V Tension AC : de 0,5 V à 1000 V Résistance : de 0,2 Ω à 10 kΩ | Catégorie de surtension: 600 V CAT IV | Capacité d'ouverture: 42 mm

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • legoueix :MX0670 + certifcat d'étalonnage
    • legoueix :MX0670CEJ
    469,68 HT
    / pièce
    24 éléments sur 112