Multimètre Legoueix MTX3291 + certifcat d'étalonnage, Plage de mesure: -200...800°C

Multimetre fdx

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :MTX3291 + certifcat d'étalonnage
Legoueix :MTX3291CEJ
brand logo

Résumé technique

Plage de mesure-200...800°c

Détails articles : MULTIMETRE FDX MTX3291 + CONSTAT VERIFICATION


IP67, étanches aux projections d’eau et a la poussière, parfaitement adaptes aux conditions extérieures.

Multimètre portable à affichage numérique, permettant la mesure directe des principales grandeurs électriques sont dotés d’un design innovant, compacts, robustes, étanches et d’une ergonomie facilitant la préhension. MTX 3291 livré avec 4 piles alcaline 1,5 V, 1 jeu de cordons 1,50 m, pointes de touche CAT IV 1 kV, 1 sacoche, 1 cordon USB et notice de programmation à distance SCPI et 1 logiciel SX-DMM.

Grand afficheur LCD pour un affichage multi-paramètres sur écran 70x52 mm retro éclairé, Rappel contextuel du raccordement a l’écran. Gamme automatique en courant, 1 borne unique jusqu'à 10 A Mesures secondaires en complément de la mesure principale pour faciliter l’analyse Surveillance : des données MIN/MAX et AVG avec horodatage relatif, des pics en tension et courant. Logiciel SX-DMM permet une exploitation en temps réel des données vers un PC.

Points forts

Des outils d'analyse : surveillance horodatée relative, Peak+/- ,et mesures secondaires pour un multimètre simple d'utilisation avec son clavier numérique éclairé. Ergonomie optimisée : Boitier étanche IP67, bornes de mesures sécurité IEC61010 1000V CAT III/600V CAT IV. De multiples grandeurs mesurées autour de la fonction principale, mesure relative ou mesure de courant direct par pince (sortie mV) en intégrant le rapport de transformation pour un multimètre évolué.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure-200...800°c
635,51 HT
/ pièce
762,61 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande