Multimètre Chauvin Arnoux P01196311E, Catégorie de surtension: CAT III 600 V

Multimètre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Chauvin Arnoux :P01196311E
Legoueix :35196311
EAN :3760171414026
CA 5011 MULTIMETRE A/N

Résumé technique

Catégorie de surtensioncat iii 600 v

Documents

Détails articles : MULTIMETRE ANALOG./NUMERIQUE CA 5011


Le multimètre TRMS C.A 5011donne la valeur efficace vraie quel que soit le signal, sinusoïdal ou déformé.
Il convient donc à tous les types d'installations, même celles comportant descharges dites non-linéaires.

Points forts

  • Reconnaissance automatique AC/DC
  • Tension AC/DC : 400 mV à 600 V (5 calibres)
  • Fréquence d´utilisation : 20Hz à 10 kHz
  • Précision typique : 0,5% -Impédance : 10 MΩ
  • Intensité AC/DC : 400 µA à 10 A (6 calibres)
  • Résistance : 400 Ω à 40M Ω(6 calibres)
  • Test continuité : (R<  400 Ω) et diode
  • Fréquence : 4 kHz à 400 kHz(3 calibres)
  • Lecture échelle dB de -20 à16 dB
  • Voyant de contrôle des fusibles
  • Voyant "Voltest"présence de tension en ohmmètre et en continuité
  • Fonctions valeur Max et Hold
  • Utilisable en galva de zéro
  • Rétroéclairage
  • Dimensions : 160 x 105 x 56 mm
  • Masse : 500g
  • Utilisation sur toute installation inférieure ou égale à CAT III 600 V selon IEC/EN 61010-1 Édition 2

Informations techniques


Attributs
Catégorie de surtensioncat iii 600 v
654,05 HT
/ pièce
784,86 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande