Booster de démarrage Bosch 1600A0373M, Capacité de la batterie: 4 Ah | Tension, max.: 18 V | Poids: 1.255 kg

Set de base

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1600A0373M
Legoueix :58A0373M
Fabricant :1600A0373M
EAN :4053423342130
BATTERIE 1XEXBA 18V-40 + CHARGEUR 1XGAL 12V/18V-80 (C)

Résumé technique

Poids1.255 kg
Capacité de la batterie4 Ah
Tension, max.18 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : STARTER SET BOSCH EXPERT EXBA 18V-40 + GAL 12V/18V-80 C


Puissance maximale jusqu’à 2 fois plus élevée qu’avec la GBA 18V 4.0Ah Professional

• Puissance maximale : jusqu’à 2000 W pour les applications exigeantes (donnée issue de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée avec batterie neuve entièrement chargée)
• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Faible résistance interne pour une puissance élevée et une très bonne densité énergétique
• Recharge rapide : Courant de charge de 8A permettant de recharger complètement une batterie EXBA 18V-40 en seulement 38 minutes
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare

Caractéristiques techniques :
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids de la batterie 1 : 0,605 kg
• Tension de charge de la batterie : 10,8 – 18 V
• Courant de charge : 8 A
• Poids du chargeur : 0,65 kg
• Capacité de la batterie 1 : 4 Ah
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 222 x 343 x 96 mm

Points forts

• Puissance maximale jusqu’à 2 fois plus élevée qu’avec la GBA 18V 4.0Ah Professional
• VS la GBA 18V 4.0Ah Professional (données issues de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, avec batterie neuve entièrement chargée)
• Puissance maximale : jusqu’à 2000 W pour les applications exigeantes (donnée issue de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée avec batterie neuve entièrement chargée)
• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Faible résistance interne pour une puissance élevée et une très bonne densité énergétique
• Recharge rapide : Courant de charge de 8A permettant de recharger complètement une batterie EXBA 18V-40 en seulement 38 minutes
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare

Informations techniques


Attributs
Poids1.255 kg
Capacité de la batterie4 Ah
Tension, max.18 V
Tension de service18 V
Tension, min.10.8 V
220,16 HT
/ pièce
264,19 TTC
  • Disponible