Chargeur de batterie Bosch 1600A03D3A, Tension: 18 V | Ampérage: 16 A | Poids: 783 g

Chargeur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1600A03D3A
Legoueix :580A03D3A
Fabricant :1600A03D3A
EAN :4053423622355
CHARGEUR RAPIDE EXPERT EXAL 18V-160 (C)

Résumé technique

Tension18 V
Ampérage16 A
Poids783 g

Documents

Détails articles : CHARGEUR DE BATTERIE EXPERT EXAL18V-160


Vitesse de charge jusqu’à 3 fois plus élevée qu’avec le GAL 18V-40 Professional¹

  • Charge ultra-rapide : Recharge à 100 % une batterie EXBA18V-80 en 39 min
  • Technologie Ultra Speed : Courant de charge élevé de 16 A
  • Moins de temps d’arrêt : L’Active Air Cooling 2.0 refroidit les batteries et le chargement FlexTemp étend la plage de températures de charge des batteries EXPERT
  • 3 modes de charge : Standard, Power Boost et Longue durée de vie

Points forts

• Vitesse de charge jusqu’à 3 fois plus élevée qu’avec le GAL 18V-40 Professional
• par rapport au GAL 18V-40, durée de charge (0-100 %) 1x EXBA18V-80, GAL 18V-40 : 124 min, EXAL18V-160 : 39 min
• Charge ultra-rapide : Recharge à 100 % une batterie EXBA18V-80 en 39 min
• Technologie Ultra Speed : Courant de charge élevé de 16 A
• Moins de temps d’arrêt : L’Active Air Cooling 2.0 refroidit les batteries et le chargement FlexTemp étend la plage de températures de charge des batteries EXPERT
• 3 modes de charge : Standard, Power Boost et Longue durée de vie

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Ampérage16 A
Poids783 g
Promotion
Au lieu de 179,20
119,00 HT
/ pièce
142,80 TTC
  • Disponible