Booster de démarrage Bosch 1600A0373J, Capacité de la batterie: 4 Ah | Tension, max.: 18 V | Poids: 2375 kg

Set de base

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1600A0373J
Legoueix :58A0373J
Fabricant :1600A0373J
EAN :4053423342017
STARTER SET 2X BATTERIE EXPERT EXBA 18V 4.0AH + 1X CHARGEUR GAL

Résumé technique

Poids2375 kg
Capacité de la batterie4 Ah
Tension, max.18 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : STARTER SET BOSCH EXPERT 2x EXBA 18V40+1x GAL 12V18V80C


Puissance maximale jusqu’à 2 fois plus élevée qu’avec la GBA 18V 4.0Ah Professional

• Puissance maximale : jusqu’à 2000 W pour les applications exigeantes (donnée issue de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée avec batterie neuve entièrement chargée)
• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Faible résistance interne pour une puissance élevée et une très bonne densité énergétique
• Recharge rapide : Courant de charge de 8A permettant de recharger complètement une batterie EXBA 18V-40 en seulement 38 minutes
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare

Caractéristiques techniques :
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids de la batterie 1 : 0,605 kg
• Tension de charge de la batterie : 10,8 – 18 V
• Courant de charge : 8 A
• Poids du chargeur : 0,65 kg
• Capacité de la batterie 1 : 4 Ah
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 222 x 343 x 96 mm

Points forts

• Puissance maximale jusqu’à 2 fois plus élevée qu’avec la GBA 18V 4.0Ah Professional
• VS la GBA 18V 4.0Ah Professional (données issues de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, avec batterie neuve entièrement chargée)
• Puissance maximale : jusqu’à 2000 W pour les applications exigeantes (donnée issue de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée avec batterie neuve entièrement chargée)
• Cellules « tabless » (sans connecteurs) hautes performances : Faible résistance interne pour une puissance élevée et une très bonne densité énergétique
• Recharge rapide : Courant de charge de 8A permettant de recharger complètement une batterie EXBA 18V-40 en seulement 38 minutes
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare

Informations techniques


Attributs
Poids2375 kg
Capacité de la batterie4 Ah
Tension, max.18 V
Tension de service18 V
Tension, min.18 V
357,93 HT
/ pièce
429,52 TTC
  • Disponible

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.