Booster de démarrage Bosch 1600A0373P, Capacité de la batterie: 5.5 Ah | Tension, max.: 18 V | Poids: 3.17 kg
Set de base
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1600A0373P
Legoueix :580A0373P
Fabricant :1600A0373P
EAN :4053423342055






Résumé technique
| Poids | 3.17 kg |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5.5 Ah |
| Tension, max. | 18 V |
Documents
Détails articles : STARTER PACK 2 BATT.+CHARGEUR 2x EXBA18V-55 + GAL12V/18V-80
Puissance maximale jusqu’à 2 fois plus élevée qu’avec la GBA 18V 4.0Ah Professional¹
- Puissance maximale : jusqu’à 2000 W pour les applications exigeantes (donnée issue de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, batterie neuve entièrement chargée)
- Cellules hautes performances : Puissance élevée et très bonne densité énergétique
- Recharge rapide : Courant de charge de 8 A permettant de recharger complètement une batterie EXBA 18V-55 en seulement 47 minutes
- Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare
Points forts
• Puissance maximale jusqu’à 2 fois plus élevée qu’avec la GBA 18V 4.0Ah Professional
• VS la GBA 18V 4.0Ah Professional (données de test internes obtenues en laboratoire, puissance maximale instantanée avec une batterie neuve entièrement chargée)
• Puissance maximale : jusqu’à 2000 W pour les applications exigeantes (donnée issue de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, batterie neuve entièrement chargée)
• Cellules hautes performances : Puissance élevée et très bonne densité énergétique
• Recharge rapide : Courant de charge de 8 A permettant de recharger complètement une batterie EXBA 18V-55 en seulement 47 minutes
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare
• VS la GBA 18V 4.0Ah Professional (données de test internes obtenues en laboratoire, puissance maximale instantanée avec une batterie neuve entièrement chargée)
• Puissance maximale : jusqu’à 2000 W pour les applications exigeantes (donnée issue de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, batterie neuve entièrement chargée)
• Cellules hautes performances : Puissance élevée et très bonne densité énergétique
• Recharge rapide : Courant de charge de 8 A permettant de recharger complètement une batterie EXBA 18V-55 en seulement 47 minutes
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare
Informations techniques
Attributs
| Poids | 3.17 kg |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5.5 Ah |
| Tension, max. | 18 V |
| Tension de service | 18 V |
| Tension, min. | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,83 € HT
/ pièce
605,80 € TTC
- Disponible