Booster de démarrage Bosch 1600A0373Y, Capacité de la batterie: 8 Ah | Tension, max.: 18 V | Poids: 10.09 kg

Set de base

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1600A0373Y
Legoueix :58A0373Y
Fabricant :1600A0373Y
EAN :4053423342031
STARTER SET 2XEXBA 18V-80 + 2XEXBA 18V-55 + 1X CHARGEUR EXAL

Résumé technique

Poids10.09 kg
Capacité de la batterie8 Ah
Tension, max.18 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : STARTER SET BOSCH EXPERT 2xEXB18V80+2x18V55+1x18V2320LB


Jusqu’à 120 % d’autonomie en plus par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah

• Batterie EXBA 18V-80 avec une autonomie maximale et batterie EXBA 18V-55 délivrant jusqu’à 2000 W de puissance maximale (donnée issue de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, batterie neuve entièrement chargée)
• Batterie EXBA 18V-80 avec cellules « tabless » haute puissance pour une puissance maximale de 2400 W (donnée issue de tests internes en laboratoire ; puissance maximale instantanée avec batterie neuve complètement chargée) et batterie EXBA 18V-55 avec une puissance élevée et une densité énergétique exceptionnelle
• Charge en parallèle ultra rapide : Le courant de charge de 16 A permet de recharger deux batteries EXBA18V-55 en 31 minutes et deux batteries EXBA18V-80 en 39 minutes
• Une compatibilité maximale : compatible avec le Bosch Professional 18V System et l’alliance batteries multimarques AMPShare

Caractéristiques techniques :
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids de la batterie 1 : 1,02 kg
• Tension de charge de la batterie : 18 V
• Courant de charge : 16 A
• Poids du chargeur : 2,2 kg
• Capacité de la batterie 1 : 5,5 Ah
• Capacité de la batterie 2 : 8 Ah
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 177 mm
• Poids de la batterie 2 : 1,035 kg

Points forts

• Jusqu’à 120 % d’autonomie en plus par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah
• par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah, test interne, meulage d’acier avec une GWS 18V-15 S + disque à lamelles, durées de meulage de 30s entrecoupées de pauses de 5s
• Batterie EXBA 18V-80 avec une autonomie maximale et batterie EXBA 18V-55 délivrant jusqu’à 2000 W de puissance maximale (donnée issue de tests internes en laboratoire, puissance maximale instantanée, batterie neuve entièrement chargée)
• Batterie EXBA 18V-80 avec cellules « tabless » haute puissance pour une puissance maximale de 2400 W (donnée issue de tests internes en laboratoire ; puissance maximale instantanée avec batterie neuve complètement chargée) et batterie EXBA 18V-55 avec une puissance élevée et une densité énergétique exceptionnelle
• Charge en parallèle ultra rapide : Le courant de charge de 16 A permet de recharger deux batteries EXBA 18V-55 en 31 minutes et deux batteries EXBA 18V-80 en 39 minutes.
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare

Informations techniques


Attributs
Poids10.09 kg
Capacité de la batterie8 Ah
Tension, max.18 V
Tension de service18 V
Tension, min.18 V
1 301,66 HT
/ pièce
1 561,99 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.