Escalier à palier/plateforme Duarib 611902, Type: WHEELYS 2 | Nombre d'échelons: 2
WHEELYS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Duarib :611902
Legoueix :DU611902
Documents
Détails articles : PLATEFORME INDIVIDUELLE WHEELYS 2 MARCHES
- Plate-forme à hauteur fixe.
- Aluminium.
- Décret 2004-924.
- Norme PIRL / Norme EN 131-7.
- 2 marches (plancher compris).
- Hauteur travail 2.50 m.
- Hauteur plancher 0.50 m.
- Autostable.
- Dim. plié: H 1.85 m x L 0.67 m x Ep 0.25 m.
- Plancher antidérapant 0.50 x 0.40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- 2 tablettes de série avec compartiments.
- 2 crochets porte seau.
- 4 roues de déplacement Ø 80 mm plate-forme ouverte
- 2 roues de déplacement Ø 100 mm plate-forme pliée.
- Poids 17.9 kg.
- Assemblage par sertissage.
- Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de plate-forme | 0.5 m |
|---|---|
| Nombre d'échelons | 2 |
| Type | wheelys 2 |
| Poids | 17.9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 158,11 €
729,00 € HT
/ pièce
874,80 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
