Escalier à palier/plateforme Duarib 615906, Type: F6 PERFORM | Nombre d'échelons: 6
Escalier à palier/plateforme Duarib
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Duarib :615906
Legoueix :DU615906





Documents
Détails articles : PLATEFORME INDIVIDUELLE 6 MARCHES F 6 PERFORM
- Plate-forme à hauteur fixe.
- Aluminium.
- Décret 2004-924 / Normes PIRL – EN 131-7.
- Labellisé
- 6 marches (plancher compris).
- Hauteur travail3.45 m.
- Hauteur plancher 1.45 m.
- 2 stabilisateurs.
- Dim. plié: H 2.91 m x L 0.67 m x Ep 0.32 m.
- Plancher antidérapant 0.50 x 0.40 m.
- Plinthes hauteur 100 mm.
- Charge utile 150 kg.
- Marches antidérapantes de 60 mm.
- 2 tablettes de série avec compartiments.
- 2 crochets porte seau.
- Roues Ø 150 mm non marquantes.
- Poids 25.4 kg.
- Assemblage par sertissage.
- Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de plate-forme | 1.45 m |
|---|---|
| Nombre d'échelons | 6 |
| Type | f6 perform |
| Poids | 25.4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 283,16 €
825,00 € HT
/ pièce
990,00 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
