Escalier à palier/plateforme Duarib 611904, Type: WHEELYS 4 | Nombre d'échelons: 4
WHEELYS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Duarib :611904
Legoueix :DU611904
EAN :3172966119045
Documents
Détails articles : PLATEFORME INDIVIDUELLE WHEELYS 4 MARCHES
- Plate-forme à hauteur fixe.
- Aluminium.
- Décret 2004-924.
- Norme EN 131-7.
- 4 marches (plancher compris).
- Hauteur travail 2.95 m.
- Hauteur plancher 0.95 m.
- Autostable.
- Dim. plié: H 2.36 m x L 0.79 m x Ep 0.25 m.
- Plancher antidérapant 0.50 x 0.40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- 2 tablettes de série avec compartiments.
- 2 crochets porte seau.
- 4 roues de déplacement Ø 80 mm plate-forme ouverte.
- 2 roues de déplacement Ø 100 mm plate-forme pliée.
- Poids 18.9 kg.
- Assemblage par sertissage.
- Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de plate-forme | 0.95 m |
|---|---|
| Nombre d'échelons | 4 |
| Type | wheelys 4 |
| Poids | 19.9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 321,22 €
829,00 € HT
/ pièce
994,80 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
