Filtres
Catégories
  • échafaudages, échelles et escabeaux (48)
  • plateformes (2)
  • 1Fabricant
  • duarib
    (50)
  • 20 produit(s) avec 50 référence(s) :

    Pertinence
    brand logo
    brand logo
    • Hauteur de plate-forme0.84 m
    • Nombre d'échelons4

    Escalier à palier/plateforme Duarib 18404, Type: T-Pliant | Nombre d'échelons: 4

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :18404
    • legoueix :DU18404
    847,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 1 315,78
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Hauteur de plate-forme0.5 m
    • Nombre d'échelons2

    Escalier à palier/plateforme Duarib 18132, Type: T-REX | Nombre d'échelons: 2

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :18132
    • legoueix :DU18132
    436,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 679,65
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Typerolly

    Pièce pour escabeau Duarib 8015011

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :8015011
    • legoueix :DU8015011
    1 586,05 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Hauteur de travail4 m

    Échafaudage pliant/roulant Duarib 7314020, Hauteur de travail: 4 m | Poids: 59.9 kg

    • Disponible
    • duarib :7314020
    • legoueix :5020051V2
    • fabricant :7314020
    • ean :3760166024056
    2 292,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 3 563,80
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Nombre d'échelons3
    • Hauteur de travail maximale2.7 m

    Escabeau à simple accès Duarib 614913, Hauteur de travail maximale: 2.7 m | Type: PLATEFORME DE MISE EN RAYON STEPPER | Nombre d'échelons: 3

    • Disponible
    • duarib :614913
    • legoueix :CE514913
    • fabricant :614913
    639,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 997,25
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Hauteur de plate-forme0.85 m

    Escalier à palier/plateforme Duarib 18445, Type: DAHU

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :18445
    • legoueix :DU18445
    1 348,40 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Hauteur de plate-forme0.5 m
    • Nombre d'échelons2

    Escalier à palier/plateforme Duarib 615902, Type: F2 PERFORM | Nombre d'échelons: 2

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :615902
    • legoueix :DU615902
    913,43 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Hauteur de plate-forme1.8 m

    Escalier à palier/plateforme Duarib 606924, Hauteur de travail maximale: 3.8 m

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :606924
    • legoueix :DU606924
    • fabricant :606924
    1 054,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 1 957,36
    Promotion
    brand logo

    Escalier à palier/plateforme Duarib 515903

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :515903
    • legoueix :500903
    940,63 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Échafaudage pliant/roulant Duarib 30100600

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :30100600
    • legoueix :5020051
    3 558,58 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Plateforme de travail Duarib 18011

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :18011
    • legoueix :DU18011
    • ean :3760166021598
    1 220,04 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Pièce pour escabeau Duarib 8010011

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :8010011
    • legoueix :DU8010011
    1 538,31 HT
    / pièce
    brand logo

    Escalier à palier/plateforme Duarib 40081

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :40081
    • legoueix :DU40081
    4 297,16 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Escalier à palier/plateforme Duarib 400710

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :400710
    • legoueix :DU400710
    • ean :3760166021567
    576,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 897,13
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Escalier à palier/plateforme Duarib 400730

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :400730
    • legoueix :DU400730
    • ean :3760166021581
    839,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 1 304,91
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Hauteur de plate-forme3.49 m

    Plateforme de travail Duarib N110683, Hauteur de plate-forme: 3.49 m

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :N110683
    • legoueix :DU110683
    6 361,42 HT
    / pièce
    brand logo
    • Hauteur de plate-forme0.5 m
    • Nombre d'échelons2

    Escalier à palier/plateforme Duarib 611902, Type: WHEELYS 2 | Nombre d'échelons: 2

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :611902
    • legoueix :DU611902
    729,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 1 158,11
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Escalier à palier/plateforme Duarib 616904

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :616904
    • legoueix :DU616904
    805,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 1 250,53
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Escalier à palier/plateforme Duarib 616923

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :616923
    • legoueix :DU616923
    1 270,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 1 978,58
    Promotion
    brand logo
    brand logo

    Escalier à palier/plateforme Duarib 615923

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • duarib :615923
    • legoueix :DU615923
    1 139,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 1 772,50
    Promotion