Clé serre tube Virax 013735, Longueur: 350 mm | Ouverture: 60 mm
Viragrip Alu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :013735
Legoueix :1113735
EAN :3521740137353

Documents
Détails articles : CLE VIRAGRIPP ALU DE 14 REF 013735 ancien.013714
Mâchoire mobile en acier forgé traité, dotée de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.
Grande maniabilité grâce à sa légèreté. La machoire fixe peut être remplacée.
Grande maniabilité grâce à sa légèreté. La machoire fixe peut être remplacée.
Points forts
Mâchoire mobile en acier forgé traité, dotée de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d’un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 320x80x30 mm |
|---|---|
| Poids | 940 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 320x80x30 mm |
| Poids du paquet | 940 g |
| Ouverture | 60 mm |
| Longueur | 350 mm |
| Largeur sur plat | 2 '' |
| Poids | 985 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,26 € HT
/ pièce
103,51 € TTC
- Disponible
