Clé serre tube Virax 013614, Longueur: 350 mm | Ouverture: 49 mm
Cle Tubar Manche
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :013614
Legoueix :1113614
EAN :3521740136141

Détails articles : CLE TUBAR ALU DE 14 REF 013614
Forme en "bec de canard", idéale pour travailler en bout dans les endroits difficiles : le long des murs, des parquets, entre les tubes, au ras des plafonds. La mâchoire fixe peut être remplacée. En alliage léger
Points forts
Grande maniabilité grâce à sa légèreté.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 360x142x35 mm |
|---|---|
| Poids | 900 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 360x142x35 mm |
| Poids du paquet | 900 g |
| Ouverture | 49 mm |
| Longueur | 350 mm |
| Largeur sur plat | 1,1/2 '' |
| Poids | 900 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,49 € HT
/ pièce
121,79 € TTC
- Disponible
