Clé serre tube Virax 011600, Longueur: 315 mm | Ouverture: 2 mm
Cle A Sangle
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :011600
Legoueix :111161
EAN :3521740116006

Détails articles : CLE A SANGLE 60mm DE 450 REF 011600
Destinée au serrage de pièces dont l'état de surface ne doit pas être marqué : tubes, raccords ou éléments de robinetterie chromés, pièces en acier inoxydable ou en matière plastique, etc. Sangle interchangeable très résistante en nylon. Ma,che en alliage léger haute résistance.
Profil de l'extrémité du manche permettant l'auto-serrage.
Profil de l'extrémité du manche permettant l'auto-serrage.
Points forts
Manche en alliage léger haute résistance. Sangle interchangeable très résistante en nylon.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 313x45x27 mm |
|---|---|
| Poids | 320 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 313x45x27 mm |
| Poids du paquet | 320 g |
| Ouverture | 2 mm |
| Longueur | 315 mm |
| Largeur sur plat | 2 '' |
| Poids | 320 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,96 € HT
/ pièce
83,95 € TTC
- Disponible
