Clé serre tube Virax 011610, Longueur: 315 mm | Ouverture: 4 mm
Cle A Sangle
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :011610
Legoueix :1111610
EAN :3521740116105

Détails articles : CLE A SANGLE 114mm DE 750 REF 011610
Destinée au serrage de pièces dont l'état de surface ne doit pas être marqué : tubes, raccords ou éléments de robinetterie chromés, pièces en acier inoxydable ou en matière plastique, etc. Sangle interchangeable très résistante en nylon. Ma,che en alliage léger haute résistance.
Profil de l'extrémité du manche permettant l'auto-serrage.
Profil de l'extrémité du manche permettant l'auto-serrage.
Points forts
Manche en alliage léger haute résistance. Sangle interchangeable très résistante en nylon.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 315x45x30 mm |
|---|---|
| Poids | 335 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 315x45x30 mm |
| Poids du paquet | 335 g |
| Ouverture | 4 mm |
| Longueur | 315 mm |
| Largeur sur plat | 4 '' |
| Poids | 355 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,91 € HT
/ pièce
100,69 € TTC
- Disponible
