Références
Armorgard :TC1.2
Legoueix :33ARTC12




Documents
Détails articles : CAGE GRILLAGEE POUR BONBONNES DE GAZ PLIABLE 1300X1240X1800
TuffCage est un conteneur de stockage grillagé pour bonbonnes de gaz et équipements de chantier. Pliable, il est conçu d’un seul tenant et ne comporte aucune pièce amovible. Il est ainsi facile et rapide à monter et à démonter sans risque de perdre des pièces. Quand il n’est pas utilisé, il se stocke facilement car il ne mesure que 180mm d’épaisseur une fois replié !
Points forts
- Facile à utiliser : conçu d?un seul tenant, pas de pièces amovibles
- Sécurisé : 2 porte-cadenas
- Stockage facile : 180mm d?épaisseur une fois replié
- Adapté au stockage de bonbonnes de gaz et d?équipements de chantier
- Acier galvanisé
- Passages de fourche
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1795 mm |
|---|---|
| Largeur | 1305 mm |
| Hauteur | 1240 mm |
| Type | tuffcage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3 615,94 €
1 840,00 € HT
/ pièce
2 208,00 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
