Palette de rétention pour plateforme de rétention Derblaue 12014, Longueur: 1900 mm
Bac de support
Voir les informations techniquesRéférences
Détails articles : PRODUIT DERBLAUE BAC FLEXIBLE PROTECT° 190/140
Ici, vous bénéficiez d'une protection absolue pour votre environnement de travail. Placez notre bac de support sous votre machine ou utilisez-le comme zone propre pour vous, vos outils et votre équipement de travail. Il peut être plié de manière compacte comme une couverture pour le transport ou le stockage et est bien plus qu'une simple couverture : grâce aux bandes métalliques flexibles à l'intérieur, vous pouvez le plier en un bac sur le rebord, ce qui en fait une protection parfaite contre les fuites pour d'innombrables applications. Livré dans un sac de transport pratique.
Remarque : ce produit ne convient pas à l'eau potable. Il ne peut être utilisé qu'avec des liquides non potables, sinon la qualité de l'eau pourrait être altérée.
Points forts
• Bandes métalliques pliantes intégrées sur tout le pourtour pour relever les bords (10 cm de long)
• Capacité : env. 30/ 80 L
• Avec œillets de suspension sur le pourtour
Informations techniques
| Largeur | 1400 mm |
|---|---|
| Longueur | 1900 mm |
- Disponible


