Palette de rétention pour plateforme de rétention Progalva Energies 1310

Capte suies conique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Progalva Energies :1310
Legoueix :PR1310
Fabricant :1310
brand logo

Documents

Détails articles : CAPTE SUIES CONIQUE D 200 MM


• Raccordement sur flexible Ø 40 et Ø 50 mm • Passage de canne Ø 20 mm • Blocage par ressort

Informations techniques


Attributs
625,63 HT
/ pièce
750,76 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande