Palette de rétention pour plateforme de rétention Progalva Energies 1311

Capte suies conique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Progalva Energies :1311
Legoueix :PR1311
Fabricant :1311
brand logo

Documents

Détails articles : CAPTE SUIES CONIQUE D 300 MM


• Raccordement sur flexible Ø 40 et Ø 50 mm • Passage de canne Ø 20 mm • Blocage par ressort

Informations techniques


Attributs
694,95 HT
/ pièce
833,94 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande