Scie circulaire portative Spit 811245, Sans fil: Non
Rainureuse diamant SPIT D90
Voir les informations techniquesRéférences
Spit :811245
Legoueix :SP811242
EAN :3439518112450
Détails articles : RAINUREUSE DIAMANT SPIT D90 +2 DISQ.XTREME BETON 150MM
Rainureuse diamant livrée avec 2 disques béton X Treme Ø 150 mm. - Capacité de coupe : Profondeur 5 à 50 mm, largeur 7 à 47 mm. Distance au mur (avant) 23 mm et distance du bord 28 mm. - Puissance 2500 W. - Poids 6,5 kg.
Points forts
Puissante, compacte et ultra performante, adaptée à un usage intensif. - Travail sans poussière couplée avec un aspirateur. - Pratique : seule machine sur le marché à travailler si près des murs (23 mm devant et 28 mm sur le côté); montage des disques sans outil. - Sécurité : carter de protection intégral des disques et déclenchement en 2 appuis.
Informations techniques
Attributs
| Sans fil | non |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 769,44 €
1 250,00 € HT
/ pièce
1 500,00 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande


