Scie circulaire portative Bosch 06016C1001, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.4 kg
Scie circulaire sans fil
Voir les informations techniquesRéférences



Détails articles : SCIE CIRCULAIRE BOIS GKS 18-V57-2 GX SOLO L-BOXX
Les menuisiers, couvreurs ou poseurs d’ossatures ont besoin d’une scie circulaire puissante permettant d’effectuer des coupes courbées précises dans toutes les positions et des courbes droites avec des rails de guidage. Particulièrement précise, la scie circulaire sans-fil GKS 18V-57-2 GX Professional répond parfaitement à leurs attentes. Cette scie pratique a une capacité de coupe de 57 mm et peut réaliser des coupes biaises jusqu’à 50°. Et elle peut être utilisée pour un grand nombre d’applications en la fixant dans un rail de guidage Bosch FSN ou dans le système de rails de guidage pour coupes transversales FSN X permettant de la transformer en une tronçonneuse mobile. Dotée d’un robuste moteur sans charbon, la GKS 18V-57-2 GX Professional est très performante.
La GKS 18V-57-2 GX Professional dispose d’une vitesse de rotation réglable, d’un mode ECO, des fonctions KickBack Control et Stop Control (arrêt automatiquement de l’outil après détection de la fin d’une coupe) ainsi que d’une protection contre la surchauffe. La lame de scie flexible est idéale pour les coupes près des murs et la LED d’éclairage assure une bonne visibilité de la ligne de coupe.
Points forts
Puissante scie circulaire pour coupes de grande précision grâce à sa compatibilité avec les systèmes de rails de guidage pour coupes longitudinales (FSN) et transversales (FSN X)
- Permet de réaliser des coupes biaises de grande précision quelle que soit la position de coupe
- Utilisation possible pour de multiples applications grâce à sa compatibilité avec les systèmes de rails de guidage Bosch FSN pour coupes longitudinales et FSN X pour coupes transversales
- Très bonnes performances et grande précision avec le robuste moteur sans charbon
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 57 mm |
| Poids | 3.4 kg |
| Sans fil | oui |
| Diamètre | 20 mm |
| Modèle | gks 18v-57-2 gx |
| Capacité de la batterie | 5.5 Ah |
| Vitesse à vide | 5000 rpm |
- Disponible - Date de livraison sur demande