Filtres
Catégories
  • fixation et montage (93)
  • outillage & métrologie (8)
  • pneumatique et fluiditique (3)
  • usinage (1)
  • equipement (1)
  • 1Fabricant
  • spit
    (106)
  • 78 produit(s) avec 106 référence(s) :

    Pertinence
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret12 mm
    • Longueur115 mm

    Cheville Spit 057472, Diamètre de foret: 12 mm | Longueur: 115 mm

    • Disponible
    • spit :057472
    • legoueix :151290B
    • fabricant :057472
    • ean :3439510574720
    25,85 HT
    / pièce
    Au lieu de 63,03
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret8 mm
    • Longueur55 mm

    Cheville Spit 057450, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 55 mm

    • Disponible
    • spit :057450
    • legoueix :15825B
    • fabricant :057450
    • ean :3439510574508
    34,80 HT
    / pièce
    Au lieu de 88,02
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret15 mm
    • Longueur50 mm

    Cheville Spit 058586, Diamètre de foret: 15 mm | Longueur: 50 mm

    • Disponible
    • spit :058586
    • legoueix :SP058586
    • ean :3439510585863
    44,90 HT
    / pièce
    Au lieu de 106,49
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret14 mm
    • Longueur55 mm

    Cheville Spit 050401, Diamètre de foret: 14 mm | Longueur: 55 mm

    • Disponible
    • spit :050401
    • legoueix :SP050401
    • fabricant :050401
    • ean :3439510504017
    59,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 144,53
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret8 mm
    • Longueur28 mm

    Cheville Spit 62460, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 28 mm

    • Disponible
    • spit :62460
    • legoueix :7918
    • ean :3439510624609
    17,50 HT
    / pièce
    Au lieu de 45,04
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret8 mm
    • Longueur90 mm

    Cheville Spit 057452, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 90 mm

    • Disponible
    • spit :057452
    • legoueix :15855B
    • fabricant :057452
    • ean :3439510574522
    20,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 50,53
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret16 mm
    • Longueur75 mm

    Cheville Spit 073640, Diamètre de foret: 16 mm | Longueur: 75 mm

    • Disponible
    • spit :073640
    • legoueix :SP073640
    • fabricant :073640
    • ean :3439510736401
    114,45 HT
    / pièce
    Au lieu de 268,86
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret10 mm
    • Longueur95 mm

    Cheville Spit 057463, Diamètre de foret: 10 mm | Longueur: 95 mm

    • Disponible
    • spit :057463
    • legoueix :151055B
    • fabricant :057463
    • ean :3439510574638
    30,60 HT
    / pièce
    Au lieu de 79,87
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Capacité300 ml

    Scellement chimique Spit 055866, Capacité: 300 ml

    • Disponible
    • spit :055866
    • legoueix :SP055866
    • fabricant :055866
    • ean :3439510558669
    9,55 HT
    / pièce
    Au lieu de 22,12
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret8 mm
    • Longueur130 mm

    Cheville Spit 057455, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 130 mm

    • Disponible
    • spit :057455
    • legoueix :158100B
    • fabricant :057455
    • ean :3439510574553
    30,60 HT
    / pièce
    Au lieu de 76,61
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret12 mm
    • Longueur100 mm

    Cheville Spit 057471, Diamètre de foret: 12 mm | Longueur: 100 mm

    • Disponible
    • spit :057471
    • legoueix :151255B
    • fabricant :70927120025
    • ean :3439510574713
    22,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 53,25
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret10 mm
    • Longueur125 mm

    Cheville Spit 057465, Diamètre de foret: 10 mm | Longueur: 125 mm

    • Disponible
    • spit :057465
    • legoueix :SP057465
    • fabricant :057465
    • ean :3439510574652
    18,20 HT
    / pièce
    Au lieu de 46,73
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret16 mm
    • Longueur170 mm

    Cheville Spit 057483, Diamètre de foret: 16 mm | Longueur: 170 mm

    • Disponible
    • spit :057483
    • legoueix :1516115B
    • fabricant :057483
    • ean :3439510574836
    26,35 HT
    / pièce
    Au lieu de 63,81
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret16 mm
    • Longueur125 mm

    Cheville Spit 057481, Diamètre de foret: 16 mm | Longueur: 125 mm

    • Disponible
    • spit :057481
    • legoueix :151665B
    • fabricant :057481
    • ean :3439510574812
    42,20 HT
    / pièce
    Au lieu de 106,49
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret8 mm
    • Longueur70 mm

    Cheville Spit 057451, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 70 mm

    • Disponible
    • spit :057451
    • legoueix :15835B
    • fabricant :057451
    • ean :3439510574515
    40,00 HT
    / pièce
    Au lieu de 95,63
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret12 mm
    • Longueur140 mm

    Cheville Spit 057474, Diamètre de foret: 12 mm | Longueur: 140 mm

    • Disponible
    • spit :057474
    • legoueix :151280B
    • fabricant :057474
    • ean :3439510574744
    27,45 HT
    / pièce
    Au lieu de 70,64
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret6 mm
    • Longueur55 mm

    Cheville Spit 050520, Diamètre de foret: 6 mm | Longueur: 55 mm

    • Disponible
    • spit :050520
    • legoueix :15640B
    • fabricant :050520
    • ean :3439510505205
    32,70 HT
    / pièce
    Au lieu de 88,02
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret10 mm
    • Longueur130 mm

    Cheville Spit 050960, Diamètre de foret: 10 mm | Longueur: 130 mm

    • Disponible
    • spit :050960
    • legoueix :SP050960
    • fabricant :050960
    • ean :3439510509609
    47,41 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret8 mm
    • Longueur26 mm

    Cheville Spit 059430, Diamètre de foret: 8 mm | Longueur: 26 mm

    • Disponible
    • spit :059430
    • legoueix :SP059430
    • fabricant :059430
    • ean :3439510594308
    41,80 HT
    / pièce
    Au lieu de 97,80
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret12 mm
    • Longueur80 mm

    Cheville Spit 057470, Diamètre de foret: 12 mm | Longueur: 80 mm

    • Disponible
    • spit :057470
    • legoueix :151235B
    • fabricant :057470
    • ean :3439510574706
    21,60 HT
    / pièce
    Au lieu de 52,16
    Promotion
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de foret5 mm
    • Longueur25 mm

    Cheville Spit 057070, Diamètre de foret: 5 mm | Longueur: 25 mm

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • spit :057070
    • legoueix :SP057070
    • fabricant :057070
    • ean :3439510570708
    12,55 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Typegrip l

    Matériel d'ancrage - Accessoire Spit 58596, Type: Grip L

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • spit :58596
    • legoueix :SP058596
    • fabricant :58596
    • ean :3439510585962
    104,22 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de perçage20 mm
    • Longueur utile50 mm

    Tige d'ancrage Spit 58587, Longueur utile: 50 mm | Diamètre de perçage: 20 mm

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • spit :58587
    • legoueix :SP058587
    • fabricant :58587
    • ean :3439510585870
    80,41 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Diamètre de perçage8 mm
    • Longueur utile90 mm

    Tige d'ancrage Spit 58618, Longueur utile: 90 mm | Diamètre de perçage: 8 mm

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • spit :58618
    • legoueix :SP058618
    • fabricant :58618
    188,01 HT
    / pièce
    24 éléments sur 78