Scie circulaire portative Milwaukee 4933464589, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 4 kg
M18 BLCS66-0X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933464589
Legoueix :MI4933464589
Fabricant :4933464589
EAN :4058546225346



Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE MILWAUKEE S/F 18V HD BOX BLCS66-0X S.BAT
M18 BLCS66-0X - Scie circulaire 66mm, 18V, sans batterie, ni chargeur
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 66 mm |
| Poids | 4 kg |
| Sans fil | oui |
| Diamètre | 30 mm |
| Modèle | blcs66-0x |
| Diamètre de la lame | 190 mm |
| Vitesse à vide | 5000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,58 € HT
/ pièce
642,70 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
