Multimètre Legoueix FLUKE28II + certifcat d'étalonnage, Plage de mesure: -15 °C à +55 °C

Multimètre numérique robuste

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :FLUKE28II + certifcat d'étalonnage
Legoueix :FLUKE28IICEJ
brand logo

Résumé technique

Plage de mesure-15 °c à +55 °c

Détails articles : MULTIMETRE FDX 28II + CONSTAT VERIFICATION


La nouvelle norme en matière de robustesse et en termes de fonctionnement dans des conditions extrêmes.

Le nouveau multimètre numérique Fluke 28 II offre les fonctionnalités et la précision nécessaires au dépannage de la plupart des problèmes électriques. Certifié IP 67 (résistance à l'eau et à la poussière), il offre une gamme de température de fonctionnement étendue, allant de -15 °C à +55 °C (-40 °C pour 20 minutes maximum) avec 95 % d'humidité.

Mode d'affichage 20 000 points haute résolution. - Courant et tension AC TRMS pour des mesures précises sur des signaux non-linéaires. - Thermomètre intégré pour effectuer des mesures sans instrument supplémentaire. - Crête min-max. - Mesures de résistance, de continuité et de diodes. - Fonction unique de mesure précise de la fréquence et de la tension sur les variateurs de vitesse et autres équipements "bruités". Tension AC / DC : 0,1 mV à 1000 V. Courant AC / DC : 0,1 µA à 10A. Résistance : 0,1 Ω à 50 MΩ. Capacité 1 nF à 9999 µF. Fréquence : 0,5 Hz à 199,99 kHz. Température : -200°C à 1090°C.

Points forts

Protection IP 67 contre l'eau et la poussière, parfaitement étanche pour une utilisation dans les environnements extrêmes. - Conçu pour résister à une chute de 3 m (avec étui). - Le clavier avec boutons rétro-éclairés permet d'obtenir une meilleure visibilité dans les zones peu éclairées.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure-15 °c à +55 °c
1 002,19 HT
/ pièce
1 202,63 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande