Contrôleur de pression Legoueix FLUK922 + certifcat d'étalonnage

Débitmètre

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :FLUK922 + certifcat d'étalonnage
Legoueix :FLUK922CEJ
brand logo

Détails articles : DEBIMETRE FDX 922 + CONSTAT VERIFICATION


Mesure la pression, le débit et la vitesse de l'air pour maintenir une ventilation équilibrée et agréable.

Facilite la mesure de débit d'air en alliant pression, débit et vitesse de l'air dans un seul appareil de mesure robuste. Compatible avec la plupart des tubes de Pitot, ce débitmètre permet aux techniciens d'indiquer en toute simplicité la forme ainsi que les dimensions des conduites pour des mesures d'une précision optimale.

Livré complet, en Mallette avec tube de Pitot de 30,48 cm. Garantie 2 ans.

Points forts

Permet de mesurer le débit et la vitesse de l'air, ainsi que la pression statique et différentielle. - Les différentes couleurs de tuyaux vous aident à relever correctement les mesures de pression. - Affichage rétro éclairé lumineux pour lecture facile dans tous les environnements. - Fonctions Minimum / Maximum / Moyenne / Maintien pour une analyse des données simplifiée. - Température.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Applications

Utilisez le Fluke 922 pour : Garantir le bon équilibre du débit d'air et maintenir un environnement agréable, Mesurer des baisses de pression des filtres et des bobines, Adapter la ventilation aux charges des occupants, Contrôler les relations de pression intérieur / extérieur, Gérer l'enveloppe de bâtiment et effectuer des mesures du débit d'air à l'intérieur des conduites pour plus de précision.

Informations techniques


Attributs
1 457,45 HT
/ pièce
1 748,94 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande