Mesure, contrôle et diagnostic -Accessoire/Pièce détachée Facom 900.CRRPF
TEST RÉGULATEUR
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :900.CRRPF
Legoueix :900.CRRPF
EAN :3662424169380

Détails articles : PROMO FACOM PF KIT FAUX REGULATEURS CR
KIT FAUX RÉGULATEURS POMPE HAUTE PRESSION
• Utilisé avec le kit diesel haute pression 900.DHP, cet accessoire permet de remplacer le régulateur de la pompe pour mesurer la pression et diagnostiquer une défaillance du régulateur ou de la pompe.
• Si l’on mesure une pression de pompe trop faible, il convient de remplacer le régulateur par l’accessoire correspondant pour obstruer le port de fi xation du régulateur. Si la pression mesurée revient à la normale, c’est le régulateur qui est en cause. Si la pression reste trop basse, c’est la pompe qui est défaillante.
• Cette méthode de test est préconisée par les fabricants de pompes.
• Utilisé avec le kit diesel haute pression 900.DHP, cet accessoire permet de remplacer le régulateur de la pompe pour mesurer la pression et diagnostiquer une défaillance du régulateur ou de la pompe.
• Si l’on mesure une pression de pompe trop faible, il convient de remplacer le régulateur par l’accessoire correspondant pour obstruer le port de fi xation du régulateur. Si la pression mesurée revient à la normale, c’est le régulateur qui est en cause. Si la pression reste trop basse, c’est la pompe qui est défaillante.
• Cette méthode de test est préconisée par les fabricants de pompes.
Informations techniques
Attributs
| Type | test régulateur |
|---|---|
| Modèle | 900.crrpf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 260,66 €
210,94 € HT
/ pièce
253,13 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
