Contrôleur de pression Facom 900.MPTPF, Pression maxi de service: 300 bar | Pression mini de service: -1 bar
TESTEUR MULTIPRESSION NUMÉRIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :900.MPTPF
Legoueix :900.MPTPF
EAN :3662424169342

Détails articles : PROMO FACOM PF TESTEUR MULTIPRESSION NUM
MULTIFONCTION
• Permet les mesures de diverses pressions sur les véhicules essence et diesel : compressions, pression d'huile, pression de turbo, pression du système de refroidissement, pression d'AdBlue, pression du circuit de carburant basse pression, dépression, pression du fi ltre à particules et pression du circuit haute pression de carburant (en option)
UNIVERSEL
• Compatible avec tous types de moteurs grâce à l'utilisation de fausses bougies et faux injecteurs • Plage de mesure -1 à 300 bars ERGONOMIQUE
• Écran tactile 7 pouces TFT
• Batterie interne rechargeable via câble USB, indicateur de charge à LED
• Possibilité de sauvegarder et partager les mesures sur un PC via le port USB
• Permet les mesures de diverses pressions sur les véhicules essence et diesel : compressions, pression d'huile, pression de turbo, pression du système de refroidissement, pression d'AdBlue, pression du circuit de carburant basse pression, dépression, pression du fi ltre à particules et pression du circuit haute pression de carburant (en option)
UNIVERSEL
• Compatible avec tous types de moteurs grâce à l'utilisation de fausses bougies et faux injecteurs • Plage de mesure -1 à 300 bars ERGONOMIQUE
• Écran tactile 7 pouces TFT
• Batterie interne rechargeable via câble USB, indicateur de charge à LED
• Possibilité de sauvegarder et partager les mesures sur un PC via le port USB
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 300 bar |
|---|---|
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2 271,11 €
1 837,52 € HT
/ pièce
2 205,02 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
