Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Ridgid 64118

Tête de cisaille de chemins de câble

Voir les informations techniques

Références

Ridgid :64118
Legoueix :RI64118
EAN :0095691641182
HEAD, STRUT SHEAR

Résumé technique

Typetête strutslayr​

Détails articles : TETE CISAILLE & ACC RIDGID TETE STRUT SLAYR


L'outil RIDGID® STRUTSLAYR™ permet de réaliser des coupes de chemins de câble sans bavures de qualité atelier de fabrication, en 5 secondes maximum directement sur le site de travail. Compatible avec les outils de sertissage RIDGID 32kN*, le dispositif de coupe de chemins de câble STRUTSLAYR offre une coupe nette et régulière sur simple pression sur la gâchette : sans étincelles de meulage ou de sciage ! *Les outils de sertissage ne sont pas inclus. Non compatible avec les modèles RIDGID 320-E ou CT-400.

TÊTE STRUTSLAYR​ 

Points forts

Qualité atelier de fabrication

Coupes sans bavure* : éliminent la nécessité d'un limage supplémentaire

Productivité améliorée

Des coupes nettes et régulières en 5 secondes maximum

Fonctionnement en toute sécurité

Pas d'étincelles de meulage ou de sciage

Portable

Facile à déplacer sur le chantier et s'installe sur les étaux RIDGID TRISTAND

Guide de mesure intégré

Permet un travail de précision sur le site de travail.

*Coupe sans bavure avec matrices spécialisées de 1-5/8 pouce x 1-5/8 pouce (41 mm x 41 mm) ou de 1-5/8 pouce x 13/16 pouce (41 mm x 21 mm)

Informations techniques


Attributs
Typetête strutslayr​
798,25 HT
/ pièce
957,90 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande