Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 252954
Inserts Type M 22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :252954
Legoueix :11252954
EAN :3521742529545

Documents
Détails articles : INSERT TYPE PROFIL M 22 STANDARD
Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage. Inserts en version déportée pour certains profils, permettant de sertir le plus près possible d'un obstacle (le long d'un mur par exemple).
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 40x40x20 mm |
|---|---|
| Poids | 280 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 40x40x20 mm |
| Poids du paquet | 280 g |
| Type | standard |
| Diamètre | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,45 € HT
/ pièce
109,74 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
