Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 253253
Inserts Rf-P 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :253253
Legoueix :253253
EAN :3521742532538
Documents
Détails articles : INSERT TYPE PROFIL RF-P DIAM 20 TUBE PER
inserts rf 20
Points forts
Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 45x45x25 mm |
|---|---|
| Poids | 190 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 45x45x25 mm |
| Poids du paquet | 190 g |
| Diamètre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,19 € HT
/ pièce
107,03 € TTC
- Disponible

