Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A02X03, Tension: 18 V | Capacité: 8 Ah

Set de base

Voir les informations techniques

Références

Bosch :1600A02X03
Legoueix :58A02X03
Fabricant :1600A02X03
EAN :4053423252668
STARTER SET PROCORE18V+ 2X8,0AH + GAL 18V-160 (C)

Résumé technique

Capacité8 Ah
Tension18 V

Détails articles : BATTERIE 18V STARTER SET PRO.2X8,0Ah +CHARG


Vous êtes amené à travailler sur de gros projets longs et exigeants ? Dans ce cas, notre Starter Set Endurance est fait pour vous. Ce set comprend deux batteries « tabless » à grande endurance ProCORE18V+ 8.0Ah Professional délivrant une puissance équivalente à 2 000 W en filaire et le chargeur ultra-rapide GAL 18V-160 Professional. Dans les batteries conventionnelles avec cellules à languettes de connexion multiples (multi-tabs), seules deux des languettes de connexion sont utilisées pour faire circuler le courant. Il s’agit là d’un goulet d’étranglement qui fait augmenter la résistance électrique interne de la batterie. Nos batteries ProCORE18V+ 8.0Ah Professional bénéficient des nouvelles cellules révolutionnaires sans languettes de connexion (« tabless »). Les cellules « tabless » suppriment ce goulot d’étranglement en permettant au courant d’emprunter une multitude de trajets parallèles. Conséquence : moins de résistance, moins de chaleur, plus longue autonomie. La ProCORE18V+ 8.0Ah Professional offre pour les applications intensives très gourmandes en énergie une autonomie jusqu’à 71 % plus élevée* que la batterie ProCORE18V 8.0Ah. Le GAL 18V-160 est le chargeur 18 V Bosch ultra-rapide. Il dispose d’un mode standard et de deux modes de charge additionnels permettant d’augmenter votre productivité et de gagner du temps. Grâce à son courant de charge de 16 A, il ne met que 15 minutes à recharger la batterie à 50 %, ce qui est très pratique pour terminer certains travaux avant la fin de la journée. Rechargez votre batterie pendant votre pause : grâce à la charge très rapide, 44 min suffisent pour une recharge complète.

Points forts

  • Les cellules innovantes « tabless » offrent une autonomie jusqu’à 71 %* plus élevée pour les applications intensives.
  • Charge complète ultra-rapide de la batterie ProCORE18V+ 8.0Ah en 44 minutes
  • Les batteries et le chargeur sont compatibles avec le Professional 18V System Bosch et avec l’alliance batteries multimarques AMPShare

Informations techniques


Attributs
Capacité8 Ah
Tension18 V
640,33 HT
/ pièce
768,40 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande