Batterie pour outillage électroportatif Petzl E99ACA, Capacité: 1.25 Ah
Accu CORE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Petzl :E99ACA
Legoueix :E99ACA
EAN :3342540815612




Documents
Détails articles : BATTERIE RECHARGEABLE PETZL 1250 m/Ah HYBRID CONCEPT
Recharge simple et universelle via la prise USB.
Témoin de charge sur la batterie (rouge = en charge; vert = batterie chargée).
Performante à basses températures.
Limite l'impact environnemental : l'utilisation d'une batterie rechargeable CORE équivaut à 900 piles sur toute sa durée de vie.
Compatible avec les lampes TIKKID, TIKKINA, TIKKA, TIKKA CORE, ACTIK, ACTIK CORE, ARIA 1 RGB, ARIA 2 RGB, IKO CORE et IKO (version après 2017).
Produit livré avec câble de charge.
Certification(s): CE, UKCA
Type: batterie rechargeable lithium-ion 1250 mAh
Temps de charge : 3h30
Étanchéité: IPX4 (résistant aux intempéries)
Témoin de charge sur la batterie (rouge = en charge; vert = batterie chargée).
Performante à basses températures.
Limite l'impact environnemental : l'utilisation d'une batterie rechargeable CORE équivaut à 900 piles sur toute sa durée de vie.
Compatible avec les lampes TIKKID, TIKKINA, TIKKA, TIKKA CORE, ACTIK, ACTIK CORE, ARIA 1 RGB, ARIA 2 RGB, IKO CORE et IKO (version après 2017).
Produit livré avec câble de charge.
Certification(s): CE, UKCA
Type: batterie rechargeable lithium-ion 1250 mAh
Temps de charge : 3h30
Étanchéité: IPX4 (résistant aux intempéries)
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 1.25 Ah |
|---|---|
| Modèle | core |
| Poids | 0.023 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,82 € HT
/ pièce
60,98 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande