Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A036Z6, Tension: 18 V | Capacité: 5.5 Ah

Batterie

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1600A036Z6
Legoueix :58A036Z6
Fabricant :1600A036Z6
EAN :4053423341041
BATTERIE EXPERT EXBA 18V-55 (C)

Résumé technique

Capacité5.5 Ah
Tension18 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BATTERIE 18V BOSCH EXPERT EXBA 18V-55 (C)


La batterie EXBA18V-55 de Bosch d'une capacité de 5,5 Ah complète le Professional 18V System avec une puissance maximale annoncée jusqu'à 2 000 W. Cette référence s'intègre aussi à l'alliance multimarques AMPShare, élargissant ses possibilités d'utilisation sur différents outils.

Caractéristiques :
La batterie EXBA18V-55 associe des cellules à forte densité énergétique à un boîtier renforcé, ce qui contribue à sa robustesse. COOLPACK 2.0, la technologie intégrée, assure une gestion thermique efficace et limite l'échauffement lors d'une utilisation intensive. Un indicateur à 5 LED signale la capacité restante et les risques de défectuosité, ce qui facilite le suivi de l'état de charge.

Cette batterie se recharge avec n'importe quel chargeur Bosch de la plateforme 18V. Sa compatibilité s'étend au Professional 18V System Bosch ainsi qu'à l'alliance multimarques AMPShare, ce qui élargit son champ d'utilisation sur différents outils électroportatifs.

Spécifications :
- Tension : 18,0 V.
- Capacité : 5,5 Ah.
- Poids : 1,02 kg.
- Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur) : 80 x 121 x 73 mm.
- Puissance maximale : jusqu'à 2 000 W (test interne en laboratoire, puissance instantanée, batterie neuve entièrement chargée).
- Plage de température de charge : de -10 °C à +55 °C (avec chargeur EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160).
- Temps de charge complète : 31 minutes (avec chargeur EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160).
- Indicateur de charge : 5 LED.

Points forts

- Puissance élevée jusqu'à 2 000 W, utile pour les tâches nécessitant un fort appel de courant.
- Bonne densité énergétique des cellules, favorisant une autonomie prolongée sur chantier ou en atelier.
- Boîtier renforcé et gestion thermique via COOLPACK 2.0, limitant les risques de surchauffe et prolongeant la durée de vie.
- Recharge complète en 31 minutes avec les chargeurs EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160, réduisant les temps d'immobilisation.
- Compatibilité étendue avec le Professional 18V System et l'alliance AMPShare, facilitant l'usage sur un parc d'outils multimarques.
- Indicateur 5 LED, permettant un contrôle rapide de l'état de charge et des éventuels défauts.

Applications

Cette batterie s'utilise avec les outils électroportatifs du Professional 18V System ainsi qu'avec les appareils compatibles AMPShare. Sa puissance maximale convient aux outils gourmands en énergie, comme les disqueuses, les perceuses-visseuses à percussion, les scies circulaires ou les aspirateurs de chantier.

Le boîtier renforcé et la gestion thermique COOLPACK 2.0 permettent une utilisation en extérieur, y compris par températures basses ou élevées. Les métiers du bâtiment, de la métallurgie et de la maintenance sur site peuvent y recourir pour alimenter des outils à fort appel de puissance sur de courtes durées, notamment lors de travaux de découpe, de perçage ou de nettoyage de chantier.

Informations techniques


Attributs
Capacité5.5 Ah
Tension18 V
Modèleexba18v-55
Poids1.2 kg
220,16 HT
/ pièce
264,19 TTC
  • Disponible