Ruban adhésif Gripeur 00002725X0015, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Multicolore
Ruban Isolation
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :00002725X0015
Legoueix :LI86160
EAN :3506150041940


Résumé technique
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Matière | pvc (film), caoutchouc synthétique (adhésif) |
Détails articles : LOT DE 10 ROULEAUX ADHESIFS 10M x 15MM MULTITEINTES
Cet adhésif d'une épaisseur de 150 microns est un film PVC destiné à l'isolation électrique, doté d'une masse adhésive caoutchouc synthétique. Il est auto-extinguible et offre une résistance au claquage > 6 000 V en simple couche. Le diamètre de son mandrin est de 38 mm.
Points forts
Auto-Extinguible.
Tenue en température 60°C.
Très facile d'utilisation.
Disponible en plusieurs couleurs.
Applications
Permet d'effectuer commodément tous travaux de repérage, d'isolation, de raccordement, de connexion, d'épissurage, de protection, de fixation, de triage…
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Matière | pvc (film), caoutchouc synthétique (adhésif) |
| Epaisseur | 0.15 mm |
| Couleur | multicolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,34 €
4,85 € HT
/ pièce
5,82 € TTC
- Disponible