Ruban adhésif Scapa Industrial 111771, Longueur: 5 m | Largeur: 5 mm | Couleur: Incolore
Ruban adhésif double face U-PVC 4403
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Scapa Industrial :111771
Legoueix :8698
EAN :3105720199878
Documents
Détails articles : ROULEAU ADHESIF 50M X 50MM DOUBLE FACE
Le ruban Scapa 4403 est un ruban adhésif double face hautes performances dont le support est un film UPVC enduit sur les deux faces avec un adhésif acrylique. D'une épaisseur totale de 0,24mm, il est protégé par un intercalaire papier couché PE marron de 133 g/m2.
Points forts
Résistance aux solvants relativement bonne. Fort pouvoir adhésif. Bonne résistance aux plastifiants. Adapté aux substrats à faible énergie de surface. Adapté aux surfaces rugueuses. Tenue en température en continu : -30°C jusqu'à +70°C.
Applications
Adapté au contrecollage d'une grande variété de substrats similaires ou non. Adhésivage de joints et profilés caoutchouc. Fixation de miroirs. Assemblage de PLV. Fixation de baguettes et de moulures.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 m |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,54 € HT
/ pièce
102,65 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

