Ruban adhésif Gripeur 0000272510015, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Rouge
Ruban Isolation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :0000272510015
Legoueix :LI86151RA
Fabricant :0000272510015
EAN :3506150040981


Résumé technique
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Matière | film pvc et masse adhésive caoutchouc synthétique |
Documents
Détails articles : ROULEAU ADHESIF PVC 10M X 15MM ROUGE
Cet adhésif d'une épaisseur de 150 microns est un film PVC destiné à l'isolation électrique, doté d'une masse adhésive caoutchouc synthétique. Il est auto-extinguible et offre une résistance au claquage > 6 000 V en simple couche. Le diamètre de son mandrin est de 38 mm.
RUBAN ADH VINYLE GRIPEUR ROUGE
2725-1 / 15 MM x 10 M UC200
2725-1 / 15 MM x 10 M UC200
Points forts
Auto-Extinguible.
Tenue en température 60°C.
Très facile d'utilisation.
Disponible en plusieurs couleurs.
Applications
Permet d'effectuer commodément tous travaux de repérage, d'isolation, de raccordement, de connexion, d'épissurage, de protection, de fixation, de triage…
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Matière | film pvc et masse adhésive caoutchouc synthétique |
| Epaisseur | 0.15 mm |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,96 € HT
/ pièce
2,35 € TTC
- Disponible