Chasse goupilles Expert E418236, Diamètre: 10 mm | Longueur: 127 mm
Pointeaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E418236
Legoueix :2025610
EAN :3258954182366
Documents
Détails articles : POINTEAU DE 10 MM
- Dureté 34-44 HRc pour la zone de frappe et 50-58 HRc pour la pointe.
- Monobloc pour plus de robustesse et de durabilité.
caractéristiques:
EAN: 3258954182366
d [mm]: 10
E [mm]: 11.1
l [mm]: 25.4
L [mm]: 127
Conditionnement: 1
[g]: 100
- Monobloc pour plus de robustesse et de durabilité.
caractéristiques:
EAN: 3258954182366
d [mm]: 10
E [mm]: 11.1
l [mm]: 25.4
L [mm]: 127
Conditionnement: 1
[g]: 100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,89 € HT
/ pièce
8,27 € TTC
- Disponible