Chasse goupilles Expert E418228, Diamètre: 8 mm | Longueur: 114 mm

Pointeaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E418228
Legoueix :202568
EAN :3258954182281
POINTEAU 8MM X 110MM (UC3)

Résumé technique

Diamètre8 mm
Longueur114 mm

Documents

Détails articles : POINTEAU DE 8 MM


- Dureté 34-44 HRc pour la zone de frappe et 50-58 HRc pour la pointe.
- Monobloc pour plus de robustesse et de durabilité.

caractéristiques:
EAN: 3258954182281
d [mm]: 8
E [mm]: 11.1
l [mm]: 25.4
L [mm]: 114
Conditionnement: 1
[g]: 86

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Longueur114 mm
6,39 HT
/ pièce
7,67 TTC
  • Disponible