Chasse goupilles Expert E418227, Diamètre: 6 mm | Longueur: 102 mm
Pointeaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E418227
Legoueix :202566
EAN :3258954182274
Documents
Détails articles : POINTEAU DE 6 MM
- Dureté 34-44 HRc pour la zone de frappe et 50-58 HRc pour la pointe.
- Monobloc pour plus de robustesse et de durabilité.
caractéristiques:
EAN: 3258954182274
d [mm]: 6
E [mm]: 9.5
l [mm]: 25.4
L [mm]: 102
Conditionnement: 1
[g]: 55
- Monobloc pour plus de robustesse et de durabilité.
caractéristiques:
EAN: 3258954182274
d [mm]: 6
E [mm]: 9.5
l [mm]: 25.4
L [mm]: 102
Conditionnement: 1
[g]: 55
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,02 € HT
/ pièce
7,22 € TTC
- Disponible