Chasse goupilles Expert E150501, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 102 mm

Pointeaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E150501
Legoueix :202562
EAN :3258951505014
POINTEAU 2,5MM (UC1)

Résumé technique

Diamètre2.5 mm
Longueur102 mm

Documents

Détails articles : POINTEAU DE 2,5 MM


- Dureté 34-44 HRc pour la zone de frappe et 50-58 HRc pour la pointe.
- Monobloc pour plus de robustesse et de durabilité.

caractéristiques:
EAN: 3258951505014
d [mm]: 2.5
E [mm]: 9.5
l [mm]: 25.4
L [mm]: 102
Conditionnement: 1
[g]: 51

Informations techniques


Attributs
Diamètre2.5 mm
Longueur102 mm
4,74 HT
/ pièce
5,69 TTC
  • Disponible