Chasse goupilles Expert E150502, Diamètre: 4 mm | Longueur: 102 mm

Pointeaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E150502
Legoueix :202564
EAN :3258951505021
POINTEAU 4MM (UC1)

Résumé technique

Diamètre4 mm
Longueur102 mm

Documents

Détails articles : POINTEAU DE 4 MM


- Dureté 34-44 HRc pour la zone de frappe et 50-58 HRc pour la pointe.
- Monobloc pour plus de robustesse et de durabilité.

caractéristiques:
EAN: 3258951505021
d [mm]: 4
E [mm]: 9.5
l [mm]: 25.4
L [mm]: 102
Conditionnement: 1
[g]: 53

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Longueur102 mm
4,97 HT
/ pièce
5,96 TTC
  • Disponible