Multimètre Legoueix 35196777 + certifcat d'étalonnage

Multimètre numérique

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :35196777 + certifcat d'étalonnage
Legoueix :35196777CEJ
brand logo

Détails articles : MULTIMETRE FDX CA 5277 + CONSTAT VERIFICATION


Complet, pour le contrôle, la maintenance et l'expertise. Temps de réponse rapide de 5 mesures/s. !

IP54, le C.A 5277 offre une compacité qui le rend très maniable. Côté lisibilité, le double afficheur 6000 points rétro éclairé est doté d'un bargraphe de 61 + 2 segments avec effet rémanent double mode. Pour plus d’efficacité, le bargraphe dispose du zéro central.

Caractéristiques complémentaires : Mesure Différentielle (ΔX)/RELative (ΔX/X%) - Résistance jusqu’à 60 MΩ - Calibre 60 mVAC/DC/AC+DC - Calibre µA pour la mesure du courant d’ionisation - Mesure de Températures - Min / MAX (100 ms) - Peak+ / Peak- (1 ms) - Fonctions HOLD et HOLD étendu.

Points forts

D'un excellent rapport Qualité/Prix, le C.A 5277 offrent des étendues de mesures très larges, allant jusqu'aux valeurs extrêmes, et une résolution exceptionnelle.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Applications

Pour le contrôle, la maintenance et l'expertise, il est aussi le compagnon idéal pour le génie climatique ou les chauffagistes.

Informations techniques


Attributs
487,19 HT
/ pièce
584,63 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande