Multimètre Legoueix FLUK116 + certifcat d'étalonnage

Multimètre numérique

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :FLUK116 + certifcat d'étalonnage
Legoueix :FLUK116CEJ
brand logo

Détails articles : MULTIMETRE FDX 116 + CONSTAT VERIFICATION


Conception ergonomique pour une manipulation à une seule main.

La série 110 comporte 5 multimètres numériques TRMS, destinés chacun à des utilisateurs spécifiques. Ces instruments compacts se caractérisent par leur manipulation aisée et par un affichage rétro-éclairé facile à lire. Appareils livrés complets avec jeu de cordons, pile de 9V et mode d'emploi.

Mesures efficaces vraies (TRMS), afficheur 6000 points et bargraphe analogique. Sélection automatique et manuelle de gamme. Enregistrement Mini./ Maxi./ Moyenne, avec signal sonore.
Tension AC Maxi 600V (Résolution 1mV). Résistance Maxi 60 MΩ (Résolution 0,1Ω). Capacité 1000µF (Résolution 1nF). VCHEK™ 600V AC/DC (Résolution 0,1V).

Points forts

Tout ce que vous attendez d'un multimètre HVAC.
Grâce à ses possibilités de mesures de températures et de microampères, le multimètre numérique Fluke 116 dispose de tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à dépanner rapidement les équipements HVAC et les détecteurs de flamme. Le Fluke 116 mesure la résistance, la continuité, la fréquence et la capacité. Les multimètres Fluke 116 sont testés par un laboratoire indépendant pour une utilisation en toute sécurité dans les environnements CAT III 600 V..
Garantie 3 ans.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Applications

Multimètre Fluke 113 : Destiné aux tests électriques de base et à la résolution des principaux problèmes électriques. Doté d'un affichage rétro-éclairé, il intègre la fonction VCHEK™ de Fluke (Fonction de mesure de faible impédance LoZ permettant de procéder simultanément à des tests de tension ou de continuité), des fonctions de mesure supplémentaires et est conforme aux normes les plus récentes en matière de sécurité. Multimètre électrique Fluke 114 : Adapté au dépannage et aux test simples de type "go / no-go" dans les applications électriques résidentielles et commerciales. Il est doté de toutes les fonctions de base ainsi que d'une fonctionnalité spécifique qui prévient les erreurs de mesure dues à des tensions "fantômes". Multimètre Fluke 115 pour le dépannage de terrain : Destiné aux techniciens, il est adapté aux tests électriques et électroniques de terrain, aux essais industriels et aux applications dans lesquelles des caractéristiques au delà des fonctionnalité de base permettent de simplifier le travail (Fréquence, capacité, diodes). Multimètre Fluke 116, avec thermomètre et microampèremètre : Destiné aux techniciens qui travaillent sur des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC). Il comporte des gammes de mesure de la température et des micro-ampères permettant de dépanner rapidement les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Multimètre de l'électricien Fluke 117, avec détection de tension : Adapté aux applications électriques des installations commerciales et non commerciales (hôpitaux, écoles,...). Il prévoit des fonctions supplémentaires, comme la détection de tension sans contact, permettant de travailler plus rapidement et en toute sécurité.

Informations techniques


Attributs
469,68 HT
/ pièce
563,62 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande