Multimètre Fluke Fluke 28II/EUR, Plage de mesure: 0-1000 V
Multimètre 28II
Voir les informations techniquesRéférences
Fluke :Fluke 28II/EUR
Legoueix :FLUKE28II
Fabricant :3947820
EAN :0095969586702
Détails articles : MULTIMETRE NUMERIQUE FLUKE INDUSTRIEL FLUKE 28 II
Les multimètres numériques Fluke 27 II et 28 II constituent une nouvelle référence pour le travail dans des conditions difficiles, tout en offrant les caractéristiques et la précision nécessaires pour résoudre la plupart des problèmes électriques. Les deux compteurs sont classés selon la norme IP 67 (qui garantit la densité de l'eau et de la poussière), ont été soumis à la MSHA pour approbation, ont une plage de température de fonctionnement accrue de -15 °C à + 55 °C (5 °F à 131 °F, -40 °C pendant 20 minutes maximum) à une humidité relative de 95 % et ont été conçus et testés pour résister à une chute de 3 m. Les nouveaux multimètres de la série Fluke 20 sont conçus pour être utilisés dans les environnements les plus exigeants. Caractéristiques : Mesure jusqu'à 1000 V AC et DC. Mesure jusqu'à 10 A (20 A pendant 30 secondes). Gamme de capacité de 10 000 μF. Fréquence jusqu'à 200 kHz. Augmentation de la largeur de bande de la tension alternative de 15 Hz à 20 kHz. Mesure de la résistance, test de charge et de diode. Enregistrement des valeurs moyennes et min/max afin de saisir automatiquement les variations. Les touches éclairées assurent également une bonne lisibilité dans les environnements faiblement éclairés. Les chiffres sont affichés en grand format et le rétro-éclairage blanc brillant à deux niveaux d'éclairage assure une meilleure lisibilité. Étui réversible pour une protection supplémentaire lorsque vous n'utilisez pas l'instrument. L'appareil résiste aux dangereuses pointes de tension de 8 000 V provoquées par les commutations de charge et les défaillances des circuits industriels. Il est conforme à la deuxième édition des normes de sécurité IEC et ANSI pour les équipements électriques. Longue durée de vie de la batterie (800 heures). Mode relatif pour éliminer la résistance des cordons d'essai lors de la mesure de faibles valeurs de résistance. Réglage automatique et manuel de la plage de mesure pour une flexibilité maximale. En option, un système d'accrochage magnétique facilite la fixation et la lecture tout en vous laissant les mains libres pour d'autres tâches. Approbation de la MSHA (en attente). Fonctionnalités supplémentaires du Fluke 28 II: Grâce à un thermomètre intégré, vous pouvez facilement mesurer les températures sans avoir besoin de transporter un instrument distinct. Crête min-max. Fonction unique permettant de mesurer avec précision la tension et la fréquence sur les variateurs de vitesse et autres dispositifs qui provoquent des interférences électriques. Mode d'affichage haute résolution de 20 000 points. Courant et tension AC TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires. Sont inclus : Fluke 28II, cordons de mesure TL175, pinces crocodile AC172, thermocouple 80BK-A, étui, manuel, CD-ROM, 3 piles AA (fournies).
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 0-1000 v |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 034,12 € HT
/ pièce
1 240,94 € TTC
- Disponible